※使用例

SB-AML906(D) あったか足入れ布団 椙山紡織 54887289 SB-AML906(D) あったか足入れ布団 椙山紡織 54887289 SB-AML906(D) あったか足入れ布団 椙山紡織 54887289 SB-AML906(D) あったか足入れ布団 椙山紡織 54887289

あったか足入れ布団

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887289 品番SB-AML906(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100% 質量(kg)約2.6 定格電力(W)80 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)100×230 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9 表面温度(℃)【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする