※本体
椙山紡織
椙山紡織の 暖房用品
椙山紡織の 防寒用品
椙山紡織の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットキッチンマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54887298
品番
SB-KM90(N)
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質
表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)
約0.9
色
ナチュラルブラウン
定格電力(W)
100
コード長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
45×90
機能
防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)約55
表面温度(℃)
約45
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.5円
再生紙使用マーク
適合