トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
注文コード
54887317
品番
KM-SAP10SAJ-1.5DQEV
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
10
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
SMAP-1.5A
コネクタ2
SMAJ-1.5A(Ni)
関連資料:
(0.28MB)