SB-KM130(D) ホットキッチンマット 椙山紡織 54887325

※本体

ホットキッチンマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887325 品番SB-KM130(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。

材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.1 ダークブラウン 定格電力(W)140 コード長さ(m)約1.8 寸法(cm)45×130 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70 表面温度(℃)約45 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする