※本体

SB-TM110(N) ホットテーブルマット 椙山紡織 54887377 SB-TM110(N) ホットテーブルマット 椙山紡織 54887377

ホットテーブルマット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887377 品番SB-TM110(N)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,549
販売価格(税別)
9,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。

定格電力(W)140 コード長さ(m)約1.8 表面温度(℃)約45 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 寸法(cm)60×110 材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.2 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円 ナチュラルブラウン 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
食卓の下に敷いて暖を取ります。
その他業種

思ったよりも厚みがあってグッドです。暖かく過ごせています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする