MDHR2-10E-M9BZS ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 SMC 54898776

ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)6呼び10注文コード54898776品番MDHR2-10E-M9BZS
参考基準価格(税別)¥43,840販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)

作動方式複動開閉ストローク(両側)(mm)6呼び10呼び寸法(mm)10リード線(m)(Z)5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付接続ポート位置(E)端面方向フィンガー数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする