曜日別特売
MDHR2-10R-X32 ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 SMC 54898846

ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)6呼び10注文コード54898846品番MDHR2-10R-X32
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)

作動方式複動開閉ストローク(両側)(mm)6呼び10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする