- 保冷剤つき快適マスク(マスク1枚+保冷剤4個) 三重化学工業 54908176 - 保冷剤つき快適マスク(マスク1枚+保冷剤4個) 三重化学工業 54908176 - 保冷剤つき快適マスク(マスク1枚+保冷剤4個) 三重化学工業 54908176 - 保冷剤つき快適マスク(マスク1枚+保冷剤4個) 三重化学工業 54908176 - 保冷剤つき快適マスク(マスク1枚+保冷剤4個) 三重化学工業 54908176 - 保冷剤つき快適マスク(マスク1枚+保冷剤4個) 三重化学工業 54908176

保冷剤つき快適マスク(マスク1枚+保冷剤4個)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54908176 品番-
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥1,090359
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保冷剤・医療機器メーカーがやさしい肌当たりにこだわって開発した『保冷剤つき快適マスク』
夏の飛沫感染防止対策におすすめのマスクです。
マスク内側に保冷剤用ポケット付きで、暑い夏のマスク着用もひんやり快適
やさしくやわらかいストレッチ素材を使用、360℃伸びるストレスの少ない生地を使用し、耳が痛くなりにくく快適に装着ができます。
サージカルマスクの上からの装着もOK
洗えて繰り返し使用可能で衛生的!経済的!
保冷剤は安全性の高い保冷剤を使用、凍らせてもカチカチにならないシャーベットタイプで交換用も含め4個の保冷剤が付属します。
マスクも保冷剤も安心の日本製

材質マスク:ナイロン.ポリウレタン(マスク製造元:株式会社ユタックス)、保冷剤:水.調整剤.CMC.不凍液.防腐剤 サイズM 質量(g)保冷剤:20 全長(cm)マスク:17.2、保冷剤:10
注意
※本品は飛沫の防止に適したものでサージカルマスクではありません。マスク単体でのウイルス対策用途には適しません。
※ウイルス対策には市販のサージカルマスクを併用してご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54908185
2020-08-11
用途:
近所に買い物に行くときに装着。
堀口設計事務所 様 (製造業)

暑い日でしたので、保冷剤2個を装着して、出かけましたが、
30分ほどで、冷却効果は消え、帰りは、普通のマスクになりました。
保冷剤を装着するとそれなりの重さになり、耳掛け部の強度が心もとなく感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
54908176
2020-08-25
用途:
家事中
農・林・水産業

見栄えが良くない。保冷材は固くなるので、柔らかくなるまではマスクの真ん中が鶏のくちばしのような形になる。冷凍したときに少し丸まった形になるよう工夫がいるかも。保冷材は、気温にもよると思うが20分ほどで温かくなってしまい、初めは涼しいが、冷気のためか喉を痛めてしまった。改善を期待したい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする