保冷剤・医療機器メーカーがやさしい肌当たりにこだわって開発した『保冷剤つき快適マスク』 夏の飛沫感染防止対策におすすめのマスクです。 マスク内側に保冷剤用ポケット付きで、暑い夏のマスク着用もひんやり快適 やさしくやわらかいストレッチ素材を使用、360℃伸びるストレスの少ない生地を使用し、耳が痛くなりにくく快適に装着ができます。 サージカルマスクの上からの装着もOK 洗えて繰り返し使用可能で衛生的!経済的! 保冷剤は安全性の高い保冷剤を使用、凍らせてもカチカチにならないシャーベットタイプで交換用も含め4個の保冷剤が付属します。 マスクも保冷剤も安心の日本製
暑い日でしたので、保冷剤2個を装着して、出かけましたが、30分ほどで、冷却効果は消え、帰りは、普通のマスクになりました。保冷剤を装着するとそれなりの重さになり、耳掛け部の強度が心もとなく感じました。
見栄えが良くない。保冷材は固くなるので、柔らかくなるまではマスクの真ん中が鶏のくちばしのような形になる。冷凍したときに少し丸まった形になるよう工夫がいるかも。保冷材は、気温にもよると思うが20分ほどで温かくなってしまい、初めは涼しいが、冷気のためか喉を痛めてしまった。改善を期待したい。