KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間88mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909025
品番
K1103L
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途
一般地・寒冷地共用
仕様
泡沫吐水
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
22〜25
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)
88
ハンドル操作角度(°)
開閉:90
注意
※給湯用には使用しないで下さい。