KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909104
品番
KF2G3NR2
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
付属品
240mmパイプ付、保証書
仕様
エコこま
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地