KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドルシャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909129
品番
KF2GN3N
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
吐水口固定、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所
浴室
使用地区
一般地
付属品
保証書
仕様
エコこま
JIS規格
日本工業規格品