KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)2ハンドル洗髪シャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909183
品番
KF14ZEF2
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
120mmピッチ対応品
用途
寒冷地用
付属品
固定こま
仕様
エコこま
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地