KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909244
品番
KF141WEXN
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途
寒冷地用
付属品
170mmパイプ付(固定こま)、保証書
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地