KF205N デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVK 54909278 KF205N デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVK 54909278 KF205N デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVK 54909278

デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54909278 品番KF205N
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー

適合場所浴室 使用地区一般地 付属品220mmパイプ付、保証書 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする