画像準備中

(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54909339 品番KF206ZN
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー

用途寒冷地用 付属品220mmパイプ付(固定こま)、保証書 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする