KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909445
品番
KM2G3ZN
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
150mmパイプ付
用途
寒冷地用
付属品
150mmパイプ付(固定こま)
仕様
エコこま
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地