KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909463
品番
KM2GN3ZN
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
吐水口固定
用途
寒冷地用
付属品
固定こま
仕様
エコこま
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地