KM17GN 2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK 54909533 KM17GN 2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK 54909533

2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54909533 品番KM17GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

200mmパイプ付

適合場所キッチン 使用地区一般地 付属品200mmパイプ付 仕様エコこま JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22〜25 吐水口長さ(mm)200 商品タイプデッキタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする