KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)2ハンドル混合栓 ゴム栓付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909594
品番
KM66ZGBN
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ゴム栓付
用途
寒冷地用
付属品
ゴム栓付、固定こま
仕様
エコこま、やさしさ推奨品
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地