KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓(ナット接続)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909619
品番
KM84CU2
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ナット接続
用途
一般地・寒冷地共用
付属品
固定こま
仕様
エコこま
接続
ナット接続
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般寒冷共用