KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓(ユニオン接続)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909628
品番
KM87GTLN
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ユニオン接続。右仕様・左仕様どちらもできます。
適合場所
浴室
使用地区
一般寒冷共用
用途
一般地・寒冷地共用
付属品
固定こま
仕様
エコこま、右仕様・左仕様どちらもできます
接続
ユニオン接続
JIS規格
日本工業規格品