KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)2ハンドル混合栓(170mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909664
品番
KM140ZEXN
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
170mmパイプ付
用途
寒冷地用
付属品
170mmパイプ付(固定こま)
仕様
エコこま
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地