KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)シングルレバー式混合栓(eレバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909716
品番
FSL150DZET
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
eレバー
用途
寒冷地用
仕様
eレバー、エコこま、保証書、泡沫、省施工、節湯C1
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし