KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909734
品番
KF5000ZTRK
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
200mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途
寒冷地用
付属品
170mmパイプ付、楽付王ソケット付
仕様
eシャワーNf、楽付王、保証書、節湯B、節湯B1
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし