KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(200mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909743
品番
KM5011TFR2
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
200mmパイプ付。首振りシャワー。
付属品
200mmパイプ付
仕様
保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地