KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909795
品番
KM5021ZTECHS
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途
寒冷地用
付属品
水受トレー付
仕様
eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし