KM5051TFEC シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)260mmパイプ付 KVK 54909813 KM5051TFEC シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)260mmパイプ付 KVK 54909813

シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)260mmパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54909813 品番KM5051TFEC
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

260mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。

適合場所キッチン 使用地区一般地 付属品260mmパイプ付 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 JIS規格日本工業規格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする