KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式混合栓(200mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909847
品番
KM5051TR2
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
200mmパイプ付
付属品
200mmパイプ付
仕様
保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地