画像準備中

(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54909969 品番KM5081ZTF
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

260mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。

用途寒冷地用 付属品260mmパイプ付 仕様保証書、NSFシャワー、節湯B 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)102
注意
※寒冷地用は逆止弁なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする