KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)260mmパイプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909978
品番
KM5081ZTFEC
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
260mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
用途
寒冷地用
付属品
260mmパイプ付
仕様
eレバー、保証書、NSFシャワー、節湯B、節湯C1
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
102
注意
※寒冷地用は逆止弁なし