KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式混合栓(止水栓付)eレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910014
品番
KM5151TEC
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
eレバー。水側・湯側止水栓付。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
付属品
水側・湯側止水栓付
仕様
eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
JIS規格
日本工業規格品