KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(止水栓付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910023
品番
KM5151TF
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
付属品
水側・湯側止水栓付
仕様
保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
JIS規格
日本工業規格品