画像準備中

(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(止水栓付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54910066 品番KM5151ZTF
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。

用途寒冷地用 付属品水側・湯側止水栓付 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする