KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910179
品番
KM6101ZECM4
参考基準価格(税別)
¥140,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途
寒冷地用
付属品
水受トレー付
仕様
eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
色
マットホワイト
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし