KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910285
品番
KM6121SCECM4
参考基準価格(税別)
¥214,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
付属品
水受トレー付
仕様
eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
色
マットホワイト
JIS規格
日本工業規格品