KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(楽付王)eレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910337
品番
MSK110KERFKT
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
eレバー。楽付王ソケット付。※シャワーヘッド部は固定式です。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
付属品
楽付王ソケット付
仕様
eレバー、保証書、楽付王、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1
JIS規格
日本工業規格品