KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式混合栓(楽付王)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910355
品番
MSK110KRK
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
楽付王ソケット付。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
付属品
楽付王ソケット付
仕様
保証書、楽付王、逆止弁
JIS規格
日本工業規格品