画像準備中

オーバーヘッドシャワー付サーモ(丸型)(170mmパイプ付)・左仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54910696 品番KF3140L
参考基準価格(税別)¥145,300 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。
メッキオーバーシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。

適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする