KVK
KVKの 散水・かん水資材
KVKの 水栓
KVKの 水栓柱・パン
ステンレス製水栓柱 丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54910967
品番
KS1405-90
参考基準価格(税別)
¥36,740
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
単水栓用。丸型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。クリア塗装仕上げ。
材質
ステンレス製(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上げ、クリア塗装仕上げ
材質(給水管)
HIVP
高さ(mm)
900
タイプ
丸