ティックコーポレーション
ティックコーポレーションの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ティックコーポレーションの 分注器/ディスペンサー
チュービングディスペンサー用フッ素樹脂チューブ10m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
54911037
品番
AWG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。
用途
チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。
材質
フッ素樹脂
長さ(m)
10
内径(Φmm)
0.56
外径(Φmm)
1.06
RoHS指令(10物質対応)
対応