※本体
マックマー
マックマーの キッチン・調理用品
マックマーの コーヒー用品・コーヒーマシン
マックマーの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ジェイプッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54911703
品番
AA0068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
おいしさ、そのまま、ワンプッシュ! お茶、紅茶、ハーブティーから中国茶まで美味しく入れすことが出来ます。特許取得の抽出方式で、コーヒー用としても使用出来ます。
材質
内容器:飽和ポリエステル樹脂、ポット:耐熱ガラス、ふた・フィルター・フレーム:ポリプロピレン、プッシュボタン・ふた取付部:ポリカーボネート、金属部分:ステンレス
寸法(mm)
170×120×165
容量(mL)
980
質量(g)
400
注意
直火不可(熱湯用)