※本体

AA0018 カフェプッシュ ブラック マックマー 54911746 AA0018 カフェプッシュ ブラック マックマー 54911746 AA0018 カフェプッシュ ブラック マックマー 54911746 AA0018 カフェプッシュ ブラック マックマー 54911746 AA0018 カフェプッシュ ブラック マックマー 54911746

カフェプッシュ ブラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54911746 品番AA0018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ペーパーフィルターを使わず、じっくり蒸らして一気に抽出。だから、おいしい。サイフォンのように、お好みに合わせて抽出時間の調整が出来ます。繰り返し使え、おていれも簡単な着脱式ステンレスフィルター。マグカップに直接のせて使用出来ます。(マグ内径5〜10mm)

材質本体・ふた・フィルター:ポリプロプレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、フィルター(金属部分)・ボール・シャフト:ステンレス 寸法(mm)105×105×105 容量(mL)360 質量(g)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54911746
2022-01-04
用途:
自宅使用

試しに買ったけど、味は金属網ドリップとフレンチプレスの中間で、プレスに近い。プレスより洗い易いが、網の片方しか洗えない?仕事場でエアでも吹こうかと思った。マキネッタは良く洗っちゃダメって言うから、その類いと思えば良いのか?私的には金属フィルタードリップの方が手入れと味で勝ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする