いけうち
いけうちの 散水・かん水資材
いけうちの ガーデンクーラー
高圧小吐出量ポンプユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54912586
品番
IKE11-03IK-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。
用途
冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。
トラスコ品番
199-8646
材質
S304他
幅(mm)
212
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
233
最高使用圧力(MPa)
6
最大吐出量(L/h)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません