スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット TB1105B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(150g)
注文コード
54912726
品番
TB1105B-150G
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。
用途
内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。
仕様
溶剤揮散型液状ガスケット
トラスコ品番
205-6565
使用温度範囲(℃)
-40〜150
液色
銀
危険物の類別
非危険物
注意
※硬化不良に繋がる為、必ず塗布面を脱脂洗浄してください。