ニチバン
ニチバンの 出荷・包装資材
ニチバンの 野菜結束テープ
たばねらテープ640CPS BC-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
54912823
品番
VPS-BC20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
透明基材なので、商品の見た目が損なうことなく、結束やラベル補助に使用出来ます。
通常のたばねらテープと同じ結束器で使用出来ます。
用途
食品全般の結束、ばらけ防止用。
トラスコ品番
205-1309
テープ幅(mm)
20
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.058
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
188
粘着力(N/10mm)
4.84
引張強度(N/10mm)
44.9
自着力(N/10mm)
4.2