ブレーキレバーロック バイク用

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54913243 品番-
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。

用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。 材質PP/ABS オレンジ 質量(g)10 適合ハンドル径(Φmm)34
注意
※用途以外には使用しないでください。
※グリップの種類によっては傷や汚れが付く場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54913243
2026-01-18
用途:
バイクメンテナンス用に
運輸・通信業

バイクが動かないよう固定するために買いましたが、グリップによってハマりにくい物もあるようです。私のグリップはしっかりとハマりませんでした。

2025-09-14
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

バイクのメンテナンス時に使ってます。フロントタイヤの固定が出来て良いです。

対象商品:
54913243
2025-02-09
用途:
バイク保管時のクラッチレバーの固定
製造業

満足です。クラッチレバーもブレーキレバーもどちらも問題なく使えます。またオレンジ色なので目につきやすいのも良い。

対象商品:
54913243
2025-04-22
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

十分に使いやすいモノでした。これからのメンテナンスに大いに役立ってくれると思います。

対象商品:
54913243
2024-11-13
用途:
クラッチ張り付き防止

本来はFブレーキ固定ですが、長期乗らない時はクラッチレバー側で使ってます。しっかりした物です。

対象商品:
54913243
2024-05-07
用途:
長期保存バイク用
製造業

長期に乗らないバイクのクラッチ張り付き防止用に使用しています。
そのままではクラッチを切れないのでハンドルとレバーの間の穴?を利用する感じでハンドル側を一部カットして使用しています。
先にレバーを中穴に掛けてクラッチ切ってからハンドルに引っ掛ける感じです。
正規の使用方法では無いのでこの使い方をお勧めはしませんが個人的には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
54913243
2024-03-08
用途:
坂道の信号待ちスクーター
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スクーターのブレーキはハンドレバーなので信号待ち、坂道渋滞の時等は前後のレバーを可動しなければならずナビ等の操作が困難になる時が有りますがブレーキレバーロックで固定すれば操作がとても楽になりました。
それに他のメーカーに比べるとかなり低価格ですので助かります。
取り付けてとても良かったと思います。

対象商品:
54913243
2024-04-23
用途:
バイクメンテナンス

メンテナンスや駐車中にロックしておけば、転倒防止になるし安くて使えるので、非常に満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする