パンチングボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード54913636 品番PGBDFN1260-2
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×3×600 均等耐荷重(kg/台)20 用途工具の収納・分類に。 トラスコ品番200-0170 長さ(mm)約1200 幅(mm)600 厚さ(mm)3 材質/仕上MDF、塩ビ 質量(kg)1.98 ホワイト ねじピッチ1インチ 耐荷重(kg)20 アズワン品番65-2069-63 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げPVCシート貼り
注意
※止め具は6〜8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を6ケ使用した場合の均等荷重になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする