B-1854 ステンレス Jリンク 水本機械製作所 54914205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Jリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)34
内容量1個注文コード54914205品番B-1854
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番204-8712質量(g)7寸法L(mm)34材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンクねじ径M-3内容Jリンク JP-3×1個寸法D(Φmm)3包装JAN付袋入り寸法W1(mm)16寸法W2(mm)14寸法A(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.12入数20使用荷重(kN)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする