※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス O型フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注文コード
54914336
品番
A-2814
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
種類
カラビナ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
103
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
61
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
24
使用荷重(kN)
0.74
寸法R(mm)
7
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JANあり 袋なし
トラスコ品番
201-0460